曜日別特売
IME2S12-04B4DQ9 非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ SICK 64144634

非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64144634品番IME2S12-04B4DQ9
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Erwin Sick 誘導型近接センサは、半導体( OSSD )タイプの出力を備えており、24 V dc の供給電圧で動作します。このセンサのハウジング材質はニッケルめっき黄銅製です。検出範囲( Sn )は最大 4 mm です 保管温度: -25 → +70 ℃ 耐振動性: 10 → 55 Hz 100 Hz 未満の作動周波数

仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NO●材質:黄銅、ニッケルめっき●接続タイプ:M12●インストールタイプ:埋込型●センサ原理:インダクティブ●アクチュエータ含む:なし●スイッチング距離:4 mm●IP保護等級:IP67●幅:12mm●コード番号:201-1896アズワン品番65-7805-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする