※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナベ小ねじ
十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
64148334
品番
SVPS-M4-12
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
寸法d(mm)
1.5
寸法D1(mm)
7
寸法L(mm)
12
寸法L1(mm)
2.6
寸法M(mm)
M4
ねじピッチ
0.7
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
材質
(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1袋入数(個)
10
ねじ規格
並目