LSHM-130-01-L-RH-A-S-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC 64148667

基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入LSHM-130-01-L-RH-A-S-K-TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
64148667
品番
LSHM-130-01-L-RH-A-S-K-TR
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、60 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールド付きがあり、回転があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ

仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8840
アズワン品番
65-7687-22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする