補助コンタクト TeSys VLS用 グレー 78mm TeSys TeSys VLS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64149218 品番VLSA11RS
参考基準価格(税別)¥8,260 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

Schneider Electric TeSys 補助コンタクトブロックは、1 NC + 1 NO コンタクトタイプで、DIN レールに取り付けられています。グレー色 難燃性: 850 ℃ ( 1562 ° F

仕様●種類:補助コンタクト●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:グレー●コード番号:203-6877 アズワン品番65-7836-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする