※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPV-M10-35-C 樹脂ねじ(PVDF / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64150687 SPV-M10-35-C 樹脂ねじ(PVDF / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64150687 SPV-M10-35-C 樹脂ねじ(PVDF / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64150687

樹脂ねじ(PVDF / 六角穴付きボルト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64150687 品番 SPV-M10-35-C
参考基準価格(税別)¥6,910 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃
引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/食品機械
1袋入数(個)10 寸法B(mm)8 寸法D1(mm)16 寸法L(mm)35 寸法L1(mm)10 寸法M(mm)M10 ねじピッチ1.5 ねじり破断トルク(N・m)3.16 破断荷重(N)2824 ねじ規格並目 材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1052:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする