UVカット率98%使いやすさ抜群の簡単設営テント
UVカット率98%の高性能生地を採用した、日差し対策におすすめの日除けテントです。炎天下でも快適な空間を確保できるので、屋外イベントやスポーツ観戦、休憩所などにぴったりです。アルミフレーム採用で軽量ながら丈夫な構造。2〜3人でも簡単に組み立てが可能で、設営・撤収がスムーズに行えます。広々とした290×580cmサイズなので運動会や地域イベント、災害時の一時避難所としてもおすすめです。
材質:PVC、アルミ。サイズ:組立時:290×580×228〜280cm。セット内容:本体フレーム×1、天幕×1、収納ケース×1