吸着 チェアマット

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64153830 品番 350118926
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,536 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ぴたっと吸着、ズレにくいチェアマット

用途裏面が床にぴたっとくっつく加工で滑りにくい、吸着タイプのチェアマット。床のキズ防止や足元の冷え防止、足音などの防音対策に。ハサミやカッターナイフでカットできるため、お好きなサイズでお使いいただけます。毛足が短くお手入れもかんたん、汚れても手洗いOKだからいつも清潔に使え、お子様やペットと暮らすご家庭にもおすすめです。床暖房にも対応しています。 仕様ホットカーペット対応 厚さ(mm)4 グレー 寸法(cm)90×180 機能フリーカット 滑り止め効果あり 洗濯方法手洗い 組成表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする