洗えるい草風カーペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64153891 品番 159068830
参考基準価格(税別)¥5,445 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

水で洗える、い草風カーペット

用途い草のような自然な風合いの、い草風カーペット。水に強い素材で丈夫で長持ち、汚れても洗えるから小さいお子様やペットと暮らすご家庭でも安心です。パイプの表面に筋が入っている筋入りパイプで、肌に密着しないからベタベタしにくく、汗ばむ季節でも快適に。また、パイプ内の空気層の保温効果で床からの冷気を防ぐため、寒い季節でもあたたかく過ごせます。本物のい草に近いグリーンや、明るく可愛らしい雰囲気を楽しめるパステルなカラー3色、全4色からお選びいただけます。 仕様ホットカーペット非対応 厚さ(mm)3 ピンク サイズ江戸間3帖(174×261cm) 滑り止め効果なし 洗濯方法ウォッシャブル 組成表面:ポリオレフィン系複合樹脂 双目織

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする