用途い草のような自然な風合いの、い草風カーペット。水に強い素材で丈夫で長持ち、汚れても洗えるから小さいお子様やペットと暮らすご家庭でも安心です。パイプの表面に筋が入っている筋入りパイプで、肌に密着しないからベタベタしにくく、汗ばむ季節でも快適に。また、パイプ内の空気層の保温効果で床からの冷気を防ぐため、寒い季節でもあたたかく過ごせます。本物のい草に近いグリーンや、明るく可愛らしい雰囲気を楽しめるパステルなカラー3色、全4色からお選びいただけます。
仕様ホットカーペット非対応
厚さ(mm)3
色ブルー
サイズ江戸間4.5帖(261×261cm)
滑り止め効果なし
洗濯方法ウォッシャブル
組成表面:ポリオレフィン系複合樹脂 双目織