159068880 洗えるい草風カーペット 萩原 64153979

 

159068880 洗えるい草風カーペット 萩原 64153979
159068880 洗えるい草風カーペット 萩原 64153979
159068880 洗えるい草風カーペット 萩原 64153979
159068880 洗えるい草風カーペット 萩原 64153979
159068880 洗えるい草風カーペット 萩原 64153979
159068880 洗えるい草風カーペット 萩原 64153979
159068880 洗えるい草風カーペット 萩原 64153979
159068880 洗えるい草風カーペット 萩原 64153979
159068880 洗えるい草風カーペット 萩原 64153979
159068880 洗えるい草風カーペット 萩原 64153979
159068880 洗えるい草風カーペット 萩原 64153979
159068880 洗えるい草風カーペット 萩原 64153979
159068880 洗えるい草風カーペット 萩原 64153979

洗えるい草風カーペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ピンク
サイズ江戸間8帖(352×352cm)
内容量1個注文コード64153979品番159068880
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥11,968
販売価格(税別)
10,880

水で洗える、い草風カーペット

用途い草のような自然な風合いの、い草風カーペット。水に強い素材で丈夫で長持ち、汚れても洗えるから小さいお子様やペットと暮らすご家庭でも安心です。パイプの表面に筋が入っている筋入りパイプで、肌に密着しないからベタベタしにくく、汗ばむ季節でも快適に。また、パイプ内の空気層の保温効果で床からの冷気を防ぐため、寒い季節でもあたたかく過ごせます。本物のい草に近いグリーンや、明るく可愛らしい雰囲気を楽しめるパステルなカラー3色、全4色からお選びいただけます。仕様ホットカーペット非対応厚さ(mm)3ピンクサイズ江戸間8帖(352×352cm)滑り止め効果なし洗濯方法ウォッシャブル組成表面:ポリオレフィン系複合樹脂 双目織

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする