用途パステルカラーがかわいい、水に強い素材でできたい草風カーペット。地味な雰囲気になりがちな和室も明るくかわいいお部屋にイメージチェンジできます。傷んでしまった畳のカバーや、新しい畳の日焼けやキズの防止にも。パイプの表面に筋が入っている筋入りパイプで、肌に密着しないからベタベタしにくく、汗ばむ季節にもおすすめ。また、パイプ内の空気層の保温効果で床からの冷気を防ぐため、寒い季節でもあたたかく過ごせます。
仕様ホットカーペット非対応
厚さ(mm)3
色グリーン
サイズ江戸間3帖(174×261cm)
滑り止め効果なし
洗濯方法ウォッシャブル
組成表面:ポリオレフィン系複合樹脂 縁:ポリエステル84% 麻16%