※使用例

洗えるい草風カーペット モンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64154040 品番 81968745
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

和室をかわいくおしゃれに!

用途パステルカラーがかわいい、水に強い素材でできたい草風カーペット。地味な雰囲気になりがちな和室も明るくかわいいお部屋にイメージチェンジできます。傷んでしまった畳のカバーや、新しい畳の日焼けやキズの防止にも。パイプの表面に筋が入っている筋入りパイプで、肌に密着しないからベタベタしにくく、汗ばむ季節にもおすすめ。また、パイプ内の空気層の保温効果で床からの冷気を防ぐため、寒い季節でもあたたかく過ごせます。 仕様ホットカーペット非対応 厚さ(mm)3 グリーン サイズ江戸間4.5帖(261×261cm) 滑り止め効果なし 洗濯方法ウォッシャブル 組成表面:ポリオレフィン系複合樹脂 縁:ポリエステル84% 麻16%

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする