曜日別特売
MS3106A20-7S MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 8極 AMPHENOL 64154084

MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 8極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64154084品番MS3106A20-7S
参考基準価格(税別)¥6,630販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、20 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です

仕様●極数:8●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 / 250 V●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4763アズワン品番65-7558-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする