曜日別特売
81968780 洗えるい草風カーペット モンド 萩原 64154101

※使用例

81968780 洗えるい草風カーペット モンド 萩原 64154101
81968780 洗えるい草風カーペット モンド 萩原 64154101
81968780 洗えるい草風カーペット モンド 萩原 64154101
81968780 洗えるい草風カーペット モンド 萩原 64154101
81968780 洗えるい草風カーペット モンド 萩原 64154101
81968780 洗えるい草風カーペット モンド 萩原 64154101
81968780 洗えるい草風カーペット モンド 萩原 64154101
81968780 洗えるい草風カーペット モンド 萩原 64154101
81968780 洗えるい草風カーペット モンド 萩原 64154101
81968780 洗えるい草風カーペット モンド 萩原 64154101
81968780 洗えるい草風カーペット モンド 萩原 64154101
81968780 洗えるい草風カーペット モンド 萩原 64154101
81968780 洗えるい草風カーペット モンド 萩原 64154101
81968780 洗えるい草風カーペット モンド 萩原 64154101
81968780 洗えるい草風カーペット モンド 萩原 64154101
81968780 洗えるい草風カーペット モンド 萩原 64154101

洗えるい草風カーペット モンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
グリーン
サイズ江戸間8帖(352×352cm)
内容量1個注文コード64154101品番81968780
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

和室をかわいくおしゃれに!

用途パステルカラーがかわいい、水に強い素材でできたい草風カーペット。地味な雰囲気になりがちな和室も明るくかわいいお部屋にイメージチェンジできます。傷んでしまった畳のカバーや、新しい畳の日焼けやキズの防止にも。パイプの表面に筋が入っている筋入りパイプで、肌に密着しないからベタベタしにくく、汗ばむ季節にもおすすめ。また、パイプ内の空気層の保温効果で床からの冷気を防ぐため、寒い季節でもあたたかく過ごせます。仕様ホットカーペット非対応厚さ(mm)3グリーンサイズ江戸間8帖(352×352cm)滑り止め効果なし洗濯方法ウォッシャブル組成表面:ポリオレフィン系複合樹脂 縁:ポリエステル84% 麻16%

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする