萩原
萩原の 内装資材
萩原の カーペット・フロア
萩原の ラグマット
裏貼り付き 洗えるい草風カーペット モンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64154171
品番
81969160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
和室をかわいくおしゃれに!
組成
表面:ポリオレフィン系複合樹脂 縁:ポリエステル84% 麻16%
裏面:不織布
用途
パステルカラーがかわいい、水に強い素材でできたい草風カーペット。地味な雰囲気になりがちな和室も明るくかわいいお部屋にイメージチェンジできます。傷んでしまった畳のカバーや、新しい畳の日焼けやキズの防止にも。パイプの表面に筋が入っている筋入りパイプで、肌に密着しないからベタベタしにくく、汗ばむ季節にもおすすめ。また、パイプ内の空気層の保温効果で床からの冷気を防ぐため、寒い季節でもあたたかく過ごせます。
仕様
ホットカーペット非対応
厚さ(mm)
3
色
アイボリー
サイズ
江戸間6帖(261×352cm)
滑り止め効果
なし
洗濯方法
ウォッシャブル
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません