トロフィーカムXLT30MPノーグロウSC4K

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード64162457 品番119949C
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

カラーモニター内蔵、4K動画、最大約3000万画素撮影。
人や動物の目に見えないノーグロウLEDフラッシュ

仕様●型式:30MPノーグロウSC4K●撮影画素数(最大値):約3000万画素●動画解像度:最大1920×1080ピクセル●動画解像度:最大4K(3840×2160ピクセル)●イメージコア:シングル●撮影画像/形式:静止画(JPG形式) / 動画(MOV形式:5〜60秒設定)●パネル設定:年月日、時刻、気温●フラッシュ:ノーグロウLEDフラッシュ●トリガースピード:0.2秒●連写機能:1・2・3・4・5・6枚選択●ナイトビジョン機能:○●カラー液晶モニター:○ (カラーLCD内蔵)●内蔵LCDでの撮影画像確認:○●音声記録機能:○(動画撮影時のみ)●センサー有効距離:約33m●撮影範囲角度:前方50°(撮影画像の幅)●センサー感度調整:低 / 中 / 高 / オート(4段階調整)●インターバルモード設定:0.5秒〜60分間●赤外線フィルタースイッチ:自動●SDメモリーカード:最大512GBカード使用可能●ネジ穴/インターフェイス:三脚取付穴 / 音声出力可能●電源/電池寿命:単三アルカリ乾電池 6本 / 約180〜360日間(アルカリ乾電池使用時)●特殊機能:フィールドスキャン機能、ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影)●寸法 ※突起箇所含む:139×95×76mm●重量 ※電池含む:460g アズワン品番65-9087-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする