商品画像
カンペハピオ
新)水性タッチ(つやあり)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
うすわかくさいろ
うすわかくさいろ
うすわかくさいろ
しろ
くろ
あか
ちゃいろ
きいろ
みどり
アイボリー
ダークグレー
クリーム
こげちゃいろ
マーブル
オフホワイト
ライトカーキー
チョコレート
こん
だいだいいろ
あかねいろ
さくらいろ
オパール
みずいろ
ふかみどり
シーグリーン
ミルキーホワイト
パールグレー
ライトブラウン
スカイブルー
ライトグレー
ジャスミンホワイト
あお
全30種類を一覧で見る
内容量
1本(10mL)
注文コード
64164759
品番
00697670120000
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。
[使いやすいペンキ]臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い水性塗料です。
用途
[ホビー・工作・補修]木製品 / 鉄製品 / プラスチック / コンクリート / モルタル など※プラスチックは一部塗れません
色
うすわかくさいろ
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
【20℃】約4以上【冬期】約6以上
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約 0.1
乾燥時間
【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間
容器寸法(Φ×mm)
30Φ×65
洗浄
【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
注意
※【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / 床面 / ビニールクロス 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物[ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 等[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等