曜日別特売
00697670170000 新)水性タッチ(つやあり) カンペハピオ 64164811

商品画像

00697670170000 新)水性タッチ(つやあり) カンペハピオ 64164811
00697670170000 新)水性タッチ(つやあり) カンペハピオ 64164811
00697670170000 新)水性タッチ(つやあり) カンペハピオ 64164811
00697670170000 新)水性タッチ(つやあり) カンペハピオ 64164811
00697670170000 新)水性タッチ(つやあり) カンペハピオ 64164811
00697670170000 新)水性タッチ(つやあり) カンペハピオ 64164811
00697670170000 新)水性タッチ(つやあり) カンペハピオ 64164811

新)水性タッチ(つやあり)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
だいだいいろ
だいだいいろ
しろ
くろ
あか
ちゃいろ
きいろ
みどり
アイボリー
ダークグレー
クリーム
こげちゃいろ
マーブル
うすわかくさいろ
オフホワイト
ライトカーキー
チョコレート
こん
あかねいろ
さくらいろ
オパール
みずいろ
ふかみどり
シーグリーン
ミルキーホワイト
パールグレー
ライトブラウン
スカイブルー
ライトグレー
ジャスミンホワイト
あお
内容量1本(10mL)注文コード64164811品番00697670170000
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。
[使いやすいペンキ]臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い水性塗料です。

用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 鉄製品 / プラスチック / コンクリート / モルタル など※プラスチックは一部塗れませんだいだいいろ危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4以上【冬期】約6以上塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.1乾燥時間【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
注意
※【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / 床面 / ビニールクロス 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物[ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 等[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする