用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 鉄製品 / コンクリート / モルタル など [プラスチック]硬質塩ビ / アクリル / ABS / FRP など色みどり危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約4以上塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.1乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約1時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】ペイントうすめ液 or 油性タッチ専用うすめ液 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)