画像はPW8-4となります。実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。

PW8-4W 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 64166448 PW8-4W 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 64166448 PW8-4W 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 64166448

違径ユニオンワイ

(7件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径D2(Φmm)4 注文コード64166448 品番PW8-4W
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は適合チューブ外径D2・適合チューブ外径・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法B(mm)41.9 寸法C1(mm)18.1 寸法C2(mm)14.9 寸法F(mm)16.7 寸法J(mm)14 寸法P1(Φmm)14.5 寸法P2(Φmm)12.5 寸法d(Φmm)3.4 適合チューブ外径D1(Φmm)8 適合チューブ外径D2(Φmm)4 形状違径ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 用途チューブとチューブの接続(違径) 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 質量(g)13 タイプライトグレー仕様 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、2人が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09981097
2022-12-13
用途:
エアーの分配に
トマトデンタル 様 (医療・福祉・介護関連業)

エアーを使用する機器が多いので分配で使ってます。簡単に安く綺麗に分配ができて助かります。

2021-12-29
用途:
炭酸水

安定の商品でした 何も文句はありません 素晴らしいピスコ

対象商品:
10369834
2019-09-12
用途:
ガレージのエアー配管に使用
吉良オート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エアー漏れも無く、特に問題ありませんでした。また購入したいと思います。

対象商品:
10369843
2018-03-02
用途:
エアー関係接続の為
GLORIA旭営業所 様

このサイズの異径ユニオンは少なく
ピスコだけで貴重です。

対象商品:
09981106
2015-06-18
用途:
外注設備ではφ12エアホースで配管しているが、社内エアホースはφ10が主流のため

求めるサイズの違径ユニオンがあり
ニップル等の金具でのサイズ変換しなくても良くて助かりました

対象商品:
10369825
2014-09-08
用途:
複数装置へのエアー分岐に使用
トレックス・セミコンダクター株式会社 様

分岐内容積が大きめでエアー抵抗が少なく流量確保に最適

対象商品:
09981097
2013-02-04
用途:
工場の機械・装置 エアー供給用

商品の性格上、エアーチューブの接続(挿入)感、エアー漏れ、耐久性が重要と思っていますが、実使用したところで今のところ違和感・懸念はなさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする