画像はPM5/16となります。実際の商品はアルミ本体:シルバー(アルマイト処理)となります。

PM5/16W 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 64166491 PM5/16W 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 64166491

隔壁ユニオン

(7件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)7.94 適合チューブ外径ΦD(inch)5/16インチ 注文コード64166491 品番PM5/16W
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径ΦD・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

材質
金属本体:アルミニウム+黒色アルマイト
開放リング:ポリアセタール(POM)
ナット:黄銅+ニッケルメッキ
寸法A(mm)19.4 寸法B(mm)37.4 寸法C(mm)18.2 寸法M(mm)M16×1 寸法P(Φmm)14.6 対辺H(mm)19 形状隔壁ユニオン チューブ外径(Φmm)7.94 適合チューブ外径ΦD(inch)5/16インチ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 用途チューブとチューブの接続(同径) 開放リング:ホワイト/アルミ本体:シルバー(アルマイト処理) 質量(g)19 タイプライトグレー仕様 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
隔壁のエアー配管接続

一流品です。漏れなどはまったくなく、ホースの着脱もスムーズで満足しています。

2025-04-02
用途:
測定器の部品として使用
合同会社ユニコーンアルファ 様 (製造業)

ホースの着脱が容易で確実な接続で安心感が有ります。この製品を外部との接続用として実装した測定器を3年ほどリピート生産しておりますが全くクレームは有りませんので客先でも使いやすいのではないかと思われます。

対象商品:
09148264
2021-12-27
用途:
プールボックスにエア配管を通す
製造業

問題なく使え、しっかり締めれば意外に緩むこともない。

対象商品:
09148255
2020-12-09
用途:
機器組み立て
有限会社モリ測器 様

今まではこのような製品があるとは知らずニップルを使っていたが、これを使うことで接続が便利になった。

対象商品:
35311044
2020-08-18
用途:
研究開発用

短納期で購入できるのでモノタロウ様へ手配させて頂きました.ガス(空気)を流して使っています.

対象商品:
09148264
2015-10-12
用途:
美容機器
サービス業

ホースの着脱が多い機器なので、心配でしたが
金属部品も使われていて、しっかりとした作りで、着脱のし易さもいい感じです。

対象商品:
09148282
2014-02-07
用途:
製品メンテナンス

品質良く、以前より使用していた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする