695x625x765mm タオル掛け ステンレス製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64169886 品番EA951FB-306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,302
販売価格(税別)
4,820

パイプを差し込むだけの簡単組立で、コンパクトに収納できる伸縮タイプのタオル干しです。
オールステンレス製なのでサビに強く頑丈です。
幅が伸縮できるので、干す量や干す場所に合わせてお好みのサイズに調節できます。

仕様●使用サイズ(W×D×H)mm:420〜695×650×765●耐荷重(kg):約3●収納サイズ:420(W)×95(D)×865(H)mm●重量:1.43kg●材質:ステンレス、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂●干せる目安:バスタオル4枚、フェイスタオル6枚●省スペースにたっぷり干せるコンパクトタイプ アズワン品番65-9327-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする