日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 分溜・分離・抽出・ろ過
日本理化学器械(NRK)の 抽出器/冷却器/エバポレーター
リョーリッヒ管 TS摺部19 195-080シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64173684
品番
195-080
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
レーゼーゴットリーブ法:牛乳、乳製品の脂肪分や粗脂肪抽出用の抽出管です。
仕様
●TS摺部:19●摘要:ガラスコック K-13●頭栓付●※ガラスコック式はなくなり次第終了●コード番号:195-080
アズワン品番
65-8678-19
注意
※ガラスコック式はなくなり次第終了