曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
SSM-104-S-DV-P-TR 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 400個入 SAMTEC 64173964

基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 400個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(400個)
注文コード
64173964
品番
SSM-104-S-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥213,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)値下げ
209,800
仕様
●入数:1リール(400個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-104-S-DV-P-TR●コード番号:227-1789
アズワン品番
65-7642-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする