Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 搬送
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールローラー
ボールキャスター ステンレスタイプ М6 22752シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64177988
品番
22752.0564
参考基準価格(税別)
¥2,949
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ねじ込み式で位置調整が可能です。
プラスチック製の軸受によりボールが回転します。
搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質
ボディー:ステンレス鋼、メインボール:ステンレス鋼、軸受:プラスチック
全長(mm)
16
許容荷重(kg)
17.2
キャスター
プラスチック製の軸受け付きボールキャスター
コード
コード番号:364-8972
アズワン品番
67-2334-85