GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの 実験研究用フィルターユニット
遠心式限外ろ過フィルター CENTRIFUGAL FILTER CEFシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
64179616
品番
CEF02W030KD25120
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
遠心式の限外ろ過フィルターユニットです。
ウイルスの濃縮・タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に適しています。
仕様
●サイズ:2mL遠沈管●分画分子量(MWCO):30,000●入数:1箱(25個入)●メンブレン材質:PES●材質:キャップ/高密度ポリエチレン、フィルター/MBS樹脂、チューブ/ポリプロピレン(PP)、シーリングガスケット/ポリエチレン(PE)●有効ろ過面積:0.65cm2●最大容量:500μL●最終容量:20-50μL●最大遠心力:7,500×G●使用温度:0〜40℃●オートクレーブ:不可
アズワン品番
65-9557-09