山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:24 V dc dc 60 x 60 x 25mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64180167
品番
9RA0624P4J001
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●奥行:25mm●コード番号:236-8458
アズワン品番
65-8054-06