主画像

PD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64183187 品番AKJ-S65WAC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,880
販売価格(税別)
4,436

超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。折り畳みプラグ採用でカバンに入れてもかさばらす持ち運びにも最適です。
最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。USB-CとUSB-Aの2ポートを搭載しており、2台同時充電も可能です。
USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。

材質本体:PC、プラグ:PC・銅 ホワイト 質量(g)89 出力【USB-A】27W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.25A 20V/1.35A)、【USB-C】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A)、【USB-C+USB-A】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×14.8×92 入力AC100-240V500/60Hz 1.5A 安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする