サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
コロカットMB 溝入れ用超硬ヘッド(325)1025 1セット(5個入) MB09G2000214シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
64184008
品番
MB09G2000214R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,700
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。
工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
溝入れ加工用。
仕様
●適合ホルダ:CoroCut MB -サイズ 09●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):4●コーティング:PVD●勝手:右●チップ長さ(mm):5.3●f1:9●l1:5.3●Dm_min:14●la:2.00●カップリングサイズ:09●最大切り込み:4●材質/仕上:超硬合金コーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:607-8478
アズワン品番
65-8199-67