ローラーベアリング 内径110mm レース幅80mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64184918 品番NNF 5022 ADA-2LSV
参考基準価格(税別)¥247,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
仕様●内径:110mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:80mm●コード番号:233-7223 アズワン品番65-7851-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする