曜日別特売
691701520010B 基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1セット 150個入 WURTH ELEKTRONIK 64191455

基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1セット 150個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(150個)
注文コード
64191455
品番
691701520010B
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
仕様
●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8971
アズワン品番
65-7732-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする