JTC
JTCの バイクメンテナンスツール
JTCの エンジン・駆動系
JTCの タコボウ
エアー式バルブラッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64192251
品番
JTC5716B
参考基準価格(税別)
¥28,980
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
エアー式
用途
・バルブに吸盤を吸着させて擦り合わせ(研磨)作業に使用します。バルブの表面を十分に洗浄・脱脂して吸着させて使用してください。
その他
【スリースピード】3000rpm
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
153
質量(kg)
1.5
アダプタサイズ
16、20、30、35mm
関連資料:
(4.43MB)
取扱説明書:
(0.63MB)