WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1セット 38個入
1826060000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(38個)
注文コード
64192530
品番
1826060000
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(38個入り)●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8412
アズワン品番
65-7651-60