シリンジフィルター(PTFE)

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1パック×100個) 注文コード64194106 品番728-2020
参考基準価格(税別)¥36,280 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

USP Class VI
オートクレーブ可
HPLCやGCで用いる酸や有機溶媒のろ過に使用可能。ベントフィルターとしても利用可能。注入口はメス型Luer-Lok(TM)、排出口はオス型Luer Slip。Zymark(TM) Benchmate(TM) Systemsと互換性あり。

仕様●材質●▼メンブレン:PTFE●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10〜50●未滅菌●包装:バルク アズワン品番65-5643-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする