充電・通信変換アダプタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64194658 品番 RHEMC01WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥691
販売価格(税別)
628

本製品はType-C端子搭載のiPhone・スマートフォンやタブレットで、マイクロUSBケーブルやマイクロUSBを搭載した充電器を使用できるようにする変換アダプタです。
持ち運びに便利なコンパクト設計。
本製品とスマートフォン用通信ケーブルを使用してType-C端子搭載スマートフォン等とパソコン間でのデータのやりとりができます。
(データ通信に対応したケーブルをご使用ください。)

用途本製品とスマートフォン用通信ケーブルを使用してType-C端子搭載スマートフォン等とパソコン間でのデータのやりとりができます。 適合機種(2023/11月現在)iPhone 15 , iPhone 15 Pro , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , TORQUE G06 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , Pixel 5a (5G) , Pixel 5 , Pixel 4a (5G) ホワイト 質量(g)1.7 寸法(縦×横×厚さ)(mm)139×56×7 梱包内容変換アダプタ×1
注意
※本製品はUSB PD(Power-Delivery)・OTG(On-the-Go)には非対応です。
※本製品を使用して充電する際は機器本体の充電に適した性能の充電器をお使いください。
※充電器・ケーブル・機器の組み合わせによっては、本来の性能で充電できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする