ワイヤレスチャージャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64194685 品番 R15WCC15W03BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,490
販売価格(税別)
3,173

本製品はType-Cケーブル一体型のワイヤレス充電器です。
15Wまでの出力に対応しています。
従来のワイヤレス充電器と比較して急速に充電する事が可能です。
qi2対応、MagSafe対応の機器やケースにピタッと装着できるマグネットを内蔵しています。
磁石による位置合わせ・固定はqi2もしくはMagSafeに対応した機器及びケースでのみご使用いただけます。

ブラック 質量(g)66 長さ(m)1.5 出力(ワイヤレス)5W , 7.5W , 10W , 15W 入力(Type-C)5V/3A , 9V/2.2A 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×75×25 梱包内容ワイヤレスチャージャー×1、取扱説明書×1
注意
※7.5W以上の出力を利用する場合は「Power Delivery」対応のACアダプタをご使用ください。
※本製品と充電する機器の間に異物などをはさまないでください。金属製品をはさんだ場合、本製品の異物検出機能がはたらき、充電を停止します。
※本製品の固定にはマグネットを使用しております。磁気カードや磁性のある機器等に近づけないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする