calon ワイヤレスチャージャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64194728 品番 R10WCC15W02SPK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,190
販売価格(税別)
1,991

calonシリーズ 15Wまでの出力に対応したワイヤレス充電器です。
MagSafeが搭載されたiPhoneやケースにピタッと装着できるマグネットを内蔵しています。
高出力充電に対応するスマートフォンは最大15Wの急速充電、iPhoneは最大7.5Wで充電できます。
スマートフォンと接するワイヤレス充電部は傷つけにくいシリコンを採用しています。

適合機種(2024/03月現在)【磁石による固定が可能】iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , iPhone 14 Plus , iPhone 14 , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Pro Max , iPhone 13 Pro , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12【ワイヤレス充電のみ対応】iPhone SE (3rd generation) , Galaxy Z Flip5 , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy S21 Ultra 5G , Galaxy S21 5G , Galaxy S21+ 5G , AQUOS R8 pro , AQUOS R7 , Xperia 5 V , Xperia 5 IV , Xperia 1 IV , Xperia 1 III , Xperia 1 II , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , OPPO Find X3 Pro , LG G8X ThinQ スモーキーピンク 質量(g)35 長さ(m)1 出力(ワイヤレス)5W , 7.5W , 10W , 15W 入力(Type-C)5V/2A , 9V/2A 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×70×20 梱包内容ワイヤレスチャージャー×1
注意
※7.5W以上の出力を利用する場合は「Power Delivery」対応のACアダプタをご使用ください。
※別途充電器が必要です。(Power Delivery 18W以上推奨)
※本製品の固定にはマグネットを使用しております。磁気カードや磁性のある機器等に近づけないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする