AC充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64194798 品番 RACCA20W02WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,991
販売価格(税別)
1,810

本製品は、GaN ICを採用したPD20W AC充電器です。
コンパクトなのに高出力で、iPhoneを30分で約50%充電することができます。※iPhone15を0%から30分充電した場合。
Type-Cポート×1、USB-Aポート×1を搭載しています。
本製品のType-Cポートは、PD(Power Delivery)に対応しております。従来の充電器と比較して高速に充電することが可能です。
電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。
入力電圧は100-240Vに対応しております。

ホワイト 質量(g)50 出力Type-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A、Type-A:5V/2.4A、2ポート同時出力時:5V/3A(最大合計) 入力AC100-240V 50/60Hz 0.45A 寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×80×35 梱包内容AC充電器×1
注意
※PD非対応の機種を接続した場合の最大出力は5V/3Aです。
※2ポートの合計出力が5V/3Aを超える場合、最適な電流を流すことができない場合がございます。
※本製品にケーブルは含まれておりません。各端末の充電に対応したケーブルをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする