AC充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64194816 品番 RACC20W03WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,791
販売価格(税別)
1,628

本製品は、GaN ICを採用したPD20W AC充電器です。
Type-Cポートが搭載されており、iPhoneやスマートフォン、iPad、タブレット等を充電することができます。
PD(Power Delivery)に対応しております。従来の充電器と比較して高速に充電することが可能です。
電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。
入力電圧は100-240Vに対応しております。

ホワイト 質量(g)49 出力5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A 入力AC100-240V 50/60Hz 0.45A 寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×35×32 梱包内容AC充電器×1
注意
※PD非対応の機種を接続した場合の最大出力は5V/3Aです。
※本製品にケーブルは含まれておりません。各端末の充電に対応したケーブルをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする