AC充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64194841 品番RACA2A02WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,891
販売価格(税別)
1,719

本製品はSmart ICを搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、最適な電流値で充電することが可能です。
本製品は、最大出力2.4AのUSB-Aポートを搭載したAC充電器です。
家庭用コンセント100-240Vで充電が可能です。
最大出力は5V/2.4Aです。
電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。

ホワイト 質量(g)40 寸法(縦×横×厚さ)(mm)149×59×28 梱包内容AC充電器×1
注意
※本製品にケーブルは含まれておりません。各端末の充電に対応したケーブルをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする