AC充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64194886 品番 RACC1A01WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,390
販売価格(税別)
1,264

本製品は、最大出力5V/1.5AのType-Cポートを搭載したAC充電器です。
Type-Cポートが搭載されており、iPhoneやスマートフォン等を充電することができます。
ワイヤレスイヤホン等の小型機器にも使用できます。
電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。
入力電圧は100-240Vに対応しております。

ホワイト 質量(g)43 出力5V/1.5A 入力AC100-240V 50/60Hz 0.2A 寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×35×32 梱包内容AC充電器×1
注意
※本製品にケーブルは含まれておりません。各端末の充電に対応したケーブルをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする