本製品は、Type-C変換アダプタ付きUSBケーブルとUSB Type-Aポートを2個搭載した最大出力 5V/2.4AのAC充電器のセット製品です。 USBケーブルは充電とデータ通信に対応しています。 マイクロUSBコネクタに変換アダプタ を被せることでUSB Type-Cの機器にも対応します。 入力電圧は100-240Vに対応しています。 AC充電器は、Smart ICを搭載しています。 iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で厳別し、最適な電流値で充電する事が可能です。 電源プラグは持ち運びに便利な、 90°回転収納式を採用しています。