曜日別特売
RAC2A2A02MNE モバにゃー AC充電器 ラスタバナナ 64194956

RAC2A2A02MNE モバにゃー AC充電器 ラスタバナナ 64194956
RAC2A2A02MNE モバにゃー AC充電器 ラスタバナナ 64194956
RAC2A2A02MNE モバにゃー AC充電器 ラスタバナナ 64194956
RAC2A2A02MNE モバにゃー AC充電器 ラスタバナナ 64194956
RAC2A2A02MNE モバにゃー AC充電器 ラスタバナナ 64194956

モバにゃー AC充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様名前:モネ注文コード64194956品番RAC2A2A02MNE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

本製品は、モバにゃーシリーズ USB Type-Aポートを2個搭載したAC充電器です。
本製品の2ポート合計最大出力は5V/2.4Aです。
入力電圧は100-240Vに対応しています。
本製品は、Smart ICを搭載しています。
iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、最適な電流値で充電する事が可能です。
電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。

仕様名前:モネ質量(g)42使用温度範囲(℃)0~40出力DC5V 2.4A (2ポート合計最大出力)入力AC100-240V 50/60Hz共用 0.35A寸法(縦×横×厚さ)(mm)181×75×38梱包内容AC充電器×1
注意
※本製品にケーブルは含まれておりません。各端末の充電に対応したケーブルをご用意ください。
※2ポートの合計出力が5V/2.4Aを超える場合、最適な電流を流す事ができない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする