モバにゃー AC充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様名前:ミッケ 注文コード64194981 品番RAC2A2A02MIK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る

本製品は、モバにゃーシリーズ USB Type-Aポートを2個搭載したAC充電器です。
本製品の2ポート合計最大出力は5V/2.4Aです。
入力電圧は100-240Vに対応しています。
本製品は、Smart ICを搭載しています。
iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、最適な電流値で充電する事が可能です。
電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。

仕様名前:ミッケ 質量(g)42 使用温度範囲(℃)0〜40 出力DC5V 2.4A (2ポート合計最大出力) 入力AC100-240V 50/60Hz共用 0.35A 寸法(縦×横×厚さ)(mm)181×75×38 梱包内容AC充電器×1
注意
※本製品にケーブルは含まれておりません。各端末の充電に対応したケーブルをご用意ください。
※2ポートの合計出力が5V/2.4Aを超える場合、最適な電流を流す事ができない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする