モバにゃー AC充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様名前:もなか 注文コード64195060 品番RACCA20W03MNK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,591
販売価格(税別)
2,355
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る

本製品は、モバにゃーシリーズ Type-Cポート×1、USB-Aポート×1を搭載したPD20W AC充電器です。
本製品のType-Cポートは、PD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。
電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用。
入力電圧は100-240Vに対応しています。

仕様名前:もなか 質量(g)50 出力USB Type-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A、USB Type-A:5V/2.4A、2ポート同時出力時:最大合計15W 入力AC100-240V 50/60Hz共用 0.45A 寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×75×42 梱包内容AC充電器×1
注意
※PDに非対応の機種を接続した場合の最大出力は5V/3Aです。
※本製品にケーブルは含まれておりません。各端末の充電に対応したケーブルをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする