DC充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64195105 品番RDCCA32W01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,891
販売価格(税別)
1,719

本製品はType-CポートとType-Aポート搭載のDC充電器です。
iPhoneやスマートフォン、iPad、タブレット等を最大2台まで同時に充電することが可能です。
シガーソケットやアクセサリーソケットから、合計最大32Wで充電することができます。
Type-CポートはPD(Power Delivery)、PD PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。
従来の充電器に比べて高速に充電することが可能です。
※高速充電に対応している機種のみ
Type-AポートはSmart ICを搭載しています。
iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、最適な電流値で充電することが可能です。
ブルーLEDの発光で通電している事を確認することができます。

ブラック 質量(g)27 出力Type-C:【単ポート】PD PPS最大22W【2ポート同時使用】最大20W、Type-A:5V/2.4A 最大12W 入力DC 12V(普通車) 24V(トラックなど) マイナスアース車専用 寸法(縦×横×厚さ)(mm)181×75×28 梱包内容DC充電器×1
注意
※本製品にケーブルは含まれておりません。各端末の充電に対応したケーブルをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする