適合機種(2022年10月現在)Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , Galaxy A52 5G , Galaxy S21 Ultra 5G , Galaxy S21 5G , Galaxy S21+ 5G , Galaxy A32 5G , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , AQUOS wish , AQUOS sense6 , AQUOS zero6 , AQUOS R6 , AQUOS sense5G , AQUOS sense4 plus , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , Xperia 10 II , Xperia 1 II , Xperia 5 , Xperia 8 , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , らくらくスマートフォン F-42A , arrows 5G , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , Pixel 5a (5G) , Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , OPPO A54 5G , OPPO Reno5 A , OPPO A73 , OPPO Reno3 A , OPPO Reno3 5G , Redmi Note 10 JE , Redmi Note10 Pro , Redmi Note 9T , Redmi 9T , Xiaomi Mi 10 Lite 5G
色ブラック
質量(g)39
長さ(m)2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×90×14
梱包内容Type-A to Type-Cケーブル×1