Type-C柔らかケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64195191 品番 R10CAAC3A03BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥980
販売価格(税別)
891

本製品は充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-A to USB Type-C)です。
クセが付きにくく取り回しがしやすい、柔らかいケーブルを採用。
丸めやすく絡みにくいので、持ち運び用にも最適。
USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。
本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。

適合機種(2022年10月現在)Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , Galaxy A52 5G , Galaxy S21 Ultra 5G , Galaxy S21 5G , Galaxy S21+ 5G , Galaxy A32 5G , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , AQUOS wish , AQUOS sense6 , AQUOS zero6 , AQUOS R6 , AQUOS sense5G , AQUOS sense4 plus , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , Xperia 10 II , Xperia 1 II , Xperia 5 , Xperia 8 , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , らくらくスマートフォン F-42A , arrows 5G , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , Pixel 5a (5G) , Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , OPPO A54 5G , OPPO Reno5 A , OPPO A73 , OPPO Reno3 A , OPPO Reno3 5G , Redmi Note 10 JE , Redmi Note10 Pro , Redmi Note 9T , Redmi 9T , Xiaomi Mi 10 Lite 5G ブラック 質量(g)21 長さ(m)1 寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×90×10 梱包内容Type-A to Type-Cケーブル×1
注意
※本製品を使用して充電する際は機器本体の充電に対応した充電器をお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする