適合機種(2022年10月現在)【iPhone】iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Plus , iPhone 14 Pro , iPhone14 , iPhone SE(第3世代) , iPhone SE(第2世代) , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 11 pro , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 , iPhone Xs , iPhone XS Max , iPhone XR , iPhone X , iPhone 8 , iPhone8 Plus , iPhone 7【iPad】iPad(第9世代) , iPad(第8世代) , iPad(第7世代) , iPad Air(第3世代) , iPad mini(第5世代) , iPad(第6世代) , iPad Pro 12.9-inch(第2世代) ,iPadPro 10.5-inch , iPad(第5世代) , iPad Pro 12.9-inch(第1世代) , iPad Pro 9.7-inch , iPad Air 2 , iPad mini 4【iPod】iPod touch(第6世代)iPod touch(第5世代)
色ホワイト
質量(g)37
長さ(m)2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×90×17
梱包内容Type-C to Lightningケーブル×1