R10CACC3A04SPK calon Type-C柔らかケーブル ラスタバナナ 64195507

R10CACC3A04SPK calon Type-C柔らかケーブル ラスタバナナ 64195507
R10CACC3A04SPK calon Type-C柔らかケーブル ラスタバナナ 64195507
R10CACC3A04SPK calon Type-C柔らかケーブル ラスタバナナ 64195507
R10CACC3A04SPK calon Type-C柔らかケーブル ラスタバナナ 64195507
R10CACC3A04SPK calon Type-C柔らかケーブル ラスタバナナ 64195507

calon Type-C柔らかケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
スモーキーピンク
長さ(m)1
内容量1個注文コード64195507品番R10CACC3A04SPK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900

calonシリーズ 充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USB Type-C)です。
シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。
USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。
本製品はUSB PD(Power Delivery)に対応しております。
出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。
パソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
シリコン製のケーブルバンドが付属しています。

適合機種(2023/10月現在)iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , Galaxy A52 5G , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , あんしんスマホ , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , Pixel 5a (5G) , Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , Pixel 4a , Pixel 4 XL , OPPO Reno10 Pro 5G , OPPO Reno7 A , OPPO A55s 5Gスモーキーピンク質量(g)23長さ(m)1寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×70×20梱包内容Type-C to Cケーブル×1 ケーブルバンド×1
注意
※本製品を使用して充電する際は機器本体の充電に対応した充電器をお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする